Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kapselgehörschutz Lite Com PlusFunk/Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Kapselgehörschutz Lite Com PlusFunk/Handy
Artikeldetailsicht 3M 3M Kapselgehörschutz Lite Com PlusFunk/Handy
Artikel-Nr.:
     223-8524852
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098910
EAN/GTIN:
     7318640066960
Suchbegriffe:
3M Headsets
Bluetooth Headset
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur

3M Kapselgehörschutz Lite Com PlusFunk/Handy

3M™ Kapselgehörschutz WS LiteCom PRO III Headset

Ausführung:
• Integrierter Analog und Digital-Funksprechsystem (16 Kanäle (Analog-PMR), 16 Kanäle (Digital-PMR))
• Nahtlose Verbindung mit Mobiltelefon
• Wasserdichtes, lärmunterdrückende Sprachmikrofon
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz
Dämmwerte: SNR = 33 dB, H = 34, dB, M = 31 dB, L = 25 dB
Gewicht: 490 g
Zulassung/Norm: EN 352-4; EN 352-6
Ausführung:
• Integrierter Analog und Digital-Funksprechsystem (16 Kanäle (Analog-PMR), 16 Kanäle (Digital-PMR))
• Nahtlose Verbindung mit Mobiltelefon
• Wasserdichtes, lärmunterdrückende Sprachmikrofon
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz
Dämmwerte: SNR = 33 dB, H = 34, dB, M = 31 dB, L = 25 dB
Zulassung/Norm: EN 352-4; EN 352-6
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kapselgehörschützer Lite Com PlusFunk/Handy
Neu-Kennzeichen:
NEU
Lieferkennzeichen:
x
Herstellerartikelnummer:
7100098910
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 977,67*
€ 1.072,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,65*
€ 1.072,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,81*
€ 1.073,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,23*
€ 1.078,05*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 1.310,11*
€ 1.428,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,98*
€ 1.700,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,40*
€ 1.689,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,50*
€ 1.630,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,07*
€ 1.594,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,11*
€ 1.559,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.