Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Ladenband 400x37x13mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Ladenband 400x37x13mm verz.
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Ladenband 400x37x13mm verz.
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Ladenband 400x37x13mm verz.
Artikel-Nr.:
     223-8525055
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984320115
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag

VORMANN Ladenband 400x37x13mm verz.

Ladenband, halbschwer

• Aus Stahl, spitz, verzinkt
• Für Dornstärke 13 mm
• Befestigungsart zum Anschrauben
• Schraublochausführung Rundkopf, Durchmesser Ø 6mm
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
000066400Z
Länge:
400
Breite:
37
Höhe:
13
Materialstärke:
5
Anzahl Vierkantlöcher:
1
Vierkantlochung:
9 x 9
Herstellerartikelnummer:
000066400Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 2,35*
€ 3,28*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,37*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,0593*
€ 4,207*
1
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 4,21*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.