| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525057 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003984320139 |
| |
|
| | |
| VORMANN Ladenband 600x37x13mm verz. Ladenband, halbschwer • Aus Stahl, spitz, verzinkt • Für Dornstärke 13 mm • Befestigungsart zum Anschrauben • Schraublochausführung Rundkopf, Durchmesser Ø 6mm Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 000066600Z | Länge: | 600 | Breite: | 37 | Höhe: | 13 | Materialstärke: | 5 | Anzahl Vierkantlöcher: | 1 | Vierkantlochung: | 9 x 9 | Herstellerartikelnummer: | 000066600Z |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,36* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,2731* | € 4,3739* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,29* | € 4,40* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,96* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|