| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525510 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019787609111 |
| |
|
| | |
| HECO Holzschraube TOPIX-plus RuKo TD 5,0x50 VVG znbl HECO-TOPIX®-plus, Rundkopf, TD • Stahl, blau verzinkt • Rundkopf mit TD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-19/0553 • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 5,0 x 50 | Gewinde: | VG | Antrieb TD: | 20 | Herstellerartikelnummer: | 60911 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,98* | ab € 0,0529* | € 0,0529* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 6,90* | ab € 0,0549* | € 0,0549* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,0562* | € 0,0562* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0521* | € 0,0647* | | | | Lager 223 | | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,051* | € 0,0735* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|