| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525555 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019787613750 |
| |
|
| | |
| HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 8,0x300 TG Fräst znbl HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 8,0 x 300 | Gewinde: | TG | Antrieb HD: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 61375 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,8894* | € 1,1694* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,46* | € 1,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,90* | € 40,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 33,44* | € 43,63* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 34,40* | € 44,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|