| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8525737 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015501070557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KFV Korridoreinsteckschloss Nr.114 1/2 Falz PZW 20 känt. DIN ls Einsteckschloss 114 1/2 PZW ? Korridor-Einsteckschloss, PZ-gelocht mit Wechsel ? Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen ? 2-tourig ? Dornmaß: 55 mm ? Entfernung: 78 mm ? Nuss: 8 mm ? Falle und Riegel glanzverzinkt ? Mit Wechsel ? Ohne Schließblech ? Stulp: altsilberfarbig lackiert ? PZ | Einsteckschloss Nr. 114 ½ für Falztüren nach DIN18251-2 Klasse 2 Ausführung: Verstärkter Riegel, Falle und Riegel glanzverzinkt geschlossener verzinkter Kasten 8 mm Klemmnuss Schlüssige Lösungen für alle Anforderungen. Mit einem großen Spektrum an hochwertigen Einsteckschlössern nach EN 12209 von der privaten Zimmertür bis zur öffentlichen Objekttür immer eine Lösung zur Hand, die perfekt zu der jeweiligen Nutzungsfrequenz und der Sicherheitsanforderung passt. KFV Einsteckschlösser gibt es selbstverständlich sowohl für Falztüren als auch für Stumpftüren und in den unterschiedlichen Schließarten Buntbart, Badezellenknauf oder Zylinder. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lief.-Art.-Nr.: | 3490753 | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 | Ausführung: | kantig | Herstellerartikelnummer: | 3490753 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,43* | € 9,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,41* | € 10,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 7,49* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,05* | € 10,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,69* | € 10,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|