| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525743 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015501100230 |
| |
|
| | |
| KFV Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm Einsteckschloss 59-PZW für Rohrrahmentüren, Vierkant 8 mm • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: 245 x 24 mm, kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 2 tourig • Riegelausschluss 25 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Mit Sicherheitsriegel; durch zwei Stahlstifte gegen Aufsägen geschützt • Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3490765 | Dorn: | 35 | VK-Nuss: | 8 | Oberfläche Stulp: | hell verzinkt | Ausführung: | Standard | Herstellerartikelnummer: | 3445535 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,71* | € 41,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,59* | € 41,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,75* | € 41,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,64* | € 42,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,51* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|