Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Profiltüreinsteckschloss, PZ,E92,VK8,D18,24kt,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckschloss, PZ,E92,VK8,D18,24kt,DL/DR
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckschloss, PZ,E92,VK8,D18,24kt,DL/DR
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckschloss, PZ,E92,VK8,D18,24kt,DL/DR
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckschloss, PZ,E92,VK8,D18,24kt,DL/DR
Artikel-Nr.:
     223-8525754
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569104142
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss

KFV Profiltüreinsteckschloss, PZ,E92,VK8,D18,24kt,DL/DR

Einsteckschloss Nr. 28-PZW

für Rohrrahmentüren



? PZ-gelocht

? Entfernung: 92 mm

? Drückernuss: 8 mm

? Stulpausführung: hell verzinkt, 245 x 24 mm, kantig

? Mit Wechsel

? Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen

? Schlossriegel: 1 tourig

? Riegelausschluss 15 mm

? Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar |

Einsteckschloss Nr. 28 für Rohrrahmentüren nach DIN18251-2 Klasse 1


Ausführung:

Falle und Riegel glanzverzinkt

verzinkter Kasten

Rechts und Links verwendbar durch umstellbare Falle

Riegelausschluss 15mm


Mit Sicherheit mehr Lösungsvielfalt für Innen- und Eingangstüren.

Durch eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Rohrrahmenschlössern nach EN 12209 eröffnet Ihnen vielfältige Lösungsmöglichkeiten für zahlreiche Profilsituationen. KFV Rohrrahmenschlösser gibt es 1- oder 2-tourig, mit unterschiedlichem Riegelausschluss sowie in diversen Dornmaßen, Stulpvarianten und Oberflächen. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3193483
Dorn:
18
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Herstellerartikelnummer:
3193483
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,12*
€ 27,26*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 20,18*
€ 27,27*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 27,29*
€ 4,90*
ab € 19,41*
€ 27,50*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.