Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstersicherung
>
Fenster Seitensicherung
>
Artikel
KFV HT-Bandseitensicherung, 8042/31,BSS,f. Holz.,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8525800
Hersteller:
KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4053569191937
Suchbegriffe:
Bandseitensicherung
Fenster Bandseitensicherung
Fenster Seitensicherung
bandseitensicherung kfv
KFV HT-Bandseitensicherung, 8042/31,BSS,f. Holz.,
Bandseitensicherung 8042
? Keilsperrsicherung für Holztüren mit 4 mm Falzluft
? DIN links und DIN rechts verwendbar
? Einbautiefe 14 mm
? Abmessungen 100 x 20 x 6 mm
? Abgerundet |
Mehr Einbruchhemmung auf der Bandseite: für rundum sichere Türen.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3119308
Oberfläche:
hell verzinkt
Herstellerartikelnummer:
3119308
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Schliessbleche & Schliessleisten
>
Schließplatten
>
Bandseitensicherung
Weitere Suchbegriffe:
bandseitensicherung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,89*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,38*
Lager 4682
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,70*
Lager 214
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 9,71*
Lager 223
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen