Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     223-8525817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645011807
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 30m
stahlkette

Schweisskette DIN 5685 galZn A 5,0 Bundw. 30m

Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ø:
5,0
T:
21,0
AB:
20,0
max. kg:
125
Bund:
15,0
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000300354
Markenname:
PÖSAMO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
180
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,26*
€ 2,99*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,5702*
€ 72,4701*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 61,6002*
€ 79,4301*
15 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 65,3202*
€ 83,94*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.