Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     223-8525839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645036046
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette

Schweisskette DIN 5685 A4 C 3,0 Bundw. 30m

Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4401

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Diese Kette entspricht der DIN 5685 – sie kann nicht nach DIN 766 gefertigt werden!
Weitere Informationen:
Ø:
3,0
T:
26,0
AB:
12,0
max. kg:
60
Bund:
4,5
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000300550
Markenname:
PÖSAMO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
28 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 4,45*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,1601*
€ 99,5001*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,8301*
€ 116,5101*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 95,9802*
€ 118,65*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 100,4802*
€ 124,0701*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.