Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     223-8525846
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645017045
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 30m
stahlkette

CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 tZn C 6,0 Bundw. 30m

Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, feuerverzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ø:
6,0
T:
42,0
AB:
24,0
max. kg:
160
Bund:
18,9
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000300129
Markenname:
PÖSAMO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
150
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,39*
€ 4,48*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 94,77*
€ 118,9602*
15 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 100,0002*
€ 124,4001*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,5301*
€ 130,9902*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.