Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Rohrkantrieg. m. Schieber Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantrieg. m. Schieber Stahl vernickelt
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantrieg. m. Schieber Stahl vernickelt
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantrieg. m. Schieber Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-8525898
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016753141200
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel

DENI Rohrkantrieg. m. Schieber Stahl vernickelt

Rohrkantriegel 9260, mit Schieber

• Aus Stahl
• Riegel-Ø 5,5 mm
• Riegellänge 14 mm
• Hub 15 mm
• DIN Richtung Links-Rechts
• Anzahl Rundlöcher 3 Stück
• Rundloch-Ø 2,5 mm
• Schraublochausführung Senkkopf
• Mit Schließblech
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9260 1100 38
Abmessung L x B x H:
130 x 50 x 12
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
130
Breite:
50
Höhe:
12
Herstellerartikelnummer:
9260 1100 38
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 12,54*
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,98*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 9,21*
€ 13,02*
13 Tage
5
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 13,97*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.