Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türkantriegel Limbam.Hebel 20/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Türkantriegel Limbam.Hebel 20/250
Artikeldetailsicht DENI DENI Türkantriegel Limbam.Hebel 20/250
Artikeldetailsicht DENI DENI Türkantriegel Limbam.Hebel 20/250
Artikel-Nr.:
     223-8525903
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016753141323
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
rohrkantriegel limba

DENI Türkantriegel Limbam.Hebel 20/250

Rohrkantriegel 9270

• Aus Stahl
• Eckig
• Riegel-Ø 10 mm
• Riegellänge 16 mm
• Hub 15 mm
• DIN Richtung Links-Rechts
• Anzahl Rundlöcher 2 Stück
• Rundloch-Ø 4 mm
• Schraublochausführung Senkkopf
• Mit Schließblech
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9270 1250 23
Abmessung L x B x H:
260 x 20 x 15
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
limba
Länge:
260
Breite:
20
Höhe:
15
Herstellerartikelnummer:
9270 1250 23
Weitere Suchbegriffe: kantriegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 31,12*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 22,84*
€ 31,36*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.