Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Rohrkantriegel 17x250x15mm m. Hebel, Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantriegel 17x250x15mm m. Hebel, Stahl silber
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantriegel 17x250x15mm m. Hebel, Stahl silber
Artikel-Nr.:
     223-8525906
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016753147103
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel

DENI Rohrkantriegel 17x250x15mm m. Hebel, Stahl silber

Rohrkantriegel 9271

• Aus Stahl
• Eckig
• Riegel-Ø 7,5 mm
• Riegellänge 16 mm
• Hub 15 m
• DIN Richtung Links-Rechts
• Anzahl Rundlöcher 2 Stück
• Rundloch-Ø 4 mm
• Schraublochausführung Senkkopf
• Mit Schließblech
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9271 1250 22
Abmessung L x B x H:
250 x 20 x 15
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
silber
Länge:
250
Breite:
20
Höhe:
15
Herstellerartikelnummer:
9271 1250 22
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 21,29*
€ 29,36*
€ 4,90*
ab € 20,71*
€ 29,61*
Lager 223
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 21,77*
€ 29,93*
12 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,01*
€ 32,92*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.