Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Rohrkantriegel 20x250x15mm schräg,m.Hebel ST,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantriegel 20x250x15mm schräg,m.Hebel ST,silber
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantriegel 20x250x15mm schräg,m.Hebel ST,silber
Artikeldetailsicht DENI DENI Rohrkantriegel 20x250x15mm schräg,m.Hebel ST,silber
Artikel-Nr.:
     223-8525907
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016753147196
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel

DENI Rohrkantriegel 20x250x15mm schräg,m.Hebel ST,silber

Rohrkantriegel 9272

• Aus Stahl
• Abgeschrägt
• Riegel-Ø 10 mm
• Hub 15 mm
• Mit Schließblech
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9272 1252 22
Abmessung L x B x H:
250 x 20 x 15
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
silber
Länge:
250
Breite:
20
Höhe:
15
Herstellerartikelnummer:
9272 1252 22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,20*
€ 30,55*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 30,59*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 22,69*
€ 31,12*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.