Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikeldetailsicht Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.
Artikel-Nr.:
     223-8525934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8431922078792
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner 12v

Openers & Closers E-Öffner 5U4X21 12V DC RS mit Fallgl.

Elektro-Türöffner 5U4X21

• Ruhestrom mit Fallengleitdeckel
• Verstellbare Falle 3 mm
• Nennspannung 9–24 V GS/WS Momentkontakt
• Dauerbestrombar 11–13 V GS
• Mit elektrischer Schutzdiode
• DIN Links/Rechts einsetzbar
• Aufbruchfestigkeit 4.800 N
• Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar
Weitere Informationen:
Spannungsbereich:
9-24 V AC/DC
Abmessung L x B x H:
31,4 x 17,4 x 65,5
Gewicht:
0,159
Herstellerartikelnummer:
5U4X21
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,31*
€ 84,04*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 84,23*
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 76,40*
€ 97,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 102,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.