| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8526006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049563005158 |
| |
|
| | |
| TOX Abdeckkappe Flexi Cap M8 KT Waschtischbefestigung Oase Spagat M10 • Galvanisch verzinkter Federklappdübel aus Metall mit zwei Flügeln und Federklappmechanismus, Gummi-Stützscheibe, Kunststoff-Bundscheibe, 6-kant-Mutter (SW17) und Gewindestange M10 • Für Wandbauplatten bis 100 mm Stärke • Bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten mit einer Mindeststärke von 18 mm • Automatische Spreizung • Überbrückt große Platten- und Befestigungsdicken Weitere Informationen: | | Typ: | Oase Spagat | Dübel Ø: | M10 | Dübellänge: | 180 | Bohrer Ø: | 30 | min. Hohlraumtiefe: | 90 | Stärke Anbauteil: | max. 140 | Herstellerartikelnummer: | 24100221 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 10,42* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 11,51* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 9,21* | € 11,62* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 9,51* | € 13,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,06* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|