Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben E-Jet4,0x 80 TG SeKo zn blau T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x 80 TG SeKo zn blau T20
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x 80 TG SeKo zn blau T20
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x 80 TG SeKo zn blau T20
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x 80 TG SeKo zn blau T20
Artikel-Nr.:
     223-8526227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056056131515
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube

Schrauben E-Jet4,0x 80 TG SeKo zn blau T20

E-JET Schraube

• Blau verzinkt
• Senkkopf mit Unterkopffrästaschen
• TORX® Jetta®-Antrieb – Weiterentwicklung des ISR-Antriebs mit deutlich besserem Sitz im Schraubenantrieb
• CUT-Spitze
• Reibschaft bei allen Teilgewinde-Ausführungen, bei Vollgewinde-Ausführungen ab 45 mm Länge
• Ideal für Beschläge und beschichtete Platten (ausbruchsfreies Versenken)
• Inklusive 1 TORX® Jetta®-Bit
• ETA-13/0536

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
* mit Reibschaft.
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0 x 80*
Gewinde:
TG
Antrieb T:
20
Herstellerartikelnummer:
133820
Markenname:
E-Jet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,041*
€ 0,0613*
15 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 22,31*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.