Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben E-Jet4,0x30 TG SeKo zn blau T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x30 TG SeKo zn blau T20
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x30 TG SeKo zn blau T20
Artikeldetailsicht Schrauben E-Jet4,0x30 TG SeKo zn blau T20
Artikel-Nr.:
     223-8526269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056056131256
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube

Schrauben E-Jet4,0x30 TG SeKo zn blau T20

E-JET Schraube

• Blau verzinkt
• Senkkopf mit Unterkopffrästaschen
• TORX® Jetta®-Antrieb – Weiterentwicklung des ISR-Antriebs mit deutlich besserem Sitz im Schraubenantrieb
• CUT-Spitze
• Reibschaft bei allen Teilgewinde-Ausführungen, bei Vollgewinde-Ausführungen ab 45 mm Länge
• Ideal für Beschläge und beschichtete Platten (ausbruchsfreies Versenken)
• Inklusive 1 TORX® Jetta®-Bit
• ETA-13/0536

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
* mit Reibschaft.
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0 x 30*
Gewinde:
TG
Antrieb T:
20
Herstellerartikelnummer:
133794
Markenname:
E-Jet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0158*
€ 0,0202*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,05*
€ 39,60*
17 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,37*
€ 39,97*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.