Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8537184
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     108.7093.0
EAN/GTIN:
     4032083208475
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät lorch
tig schweißgerät

LORCH WIG-Schweißgerät MicorTIG 200 ControlPro Aktionsset für die Werkstatt (Schweißgerät)

Mit den QUALITÄT SIEGT. MIT SICHERHEIT!. Aktionspaketen bekommen Sie ein herausragendes WIG Schweißgerät der MicorTIG-Serie mit passendem, sinnvollem Zubehör, damit Sie perfekt ausgerüstet höchste Qualität schweißen können. Besonders hervorzuheben ist dabei der Schweißhelm APR 900 für höchsten Schweißkomfort und maximalen Arbeitsschutz. Die MicorTIG 200 ControlPro hat alles, was Sie für die Werkstatt brauchen. Das Ganze gibt es zum unschlagbaren Preis. Wenn Sie detaillierte Informationen rund um Ihre neue Anlage haben möchten und ein persönliches Buch zum Schweißen mit allen Details zu den Lorch Schweißgeräten, dann wenden Sie sich bitte direkt an uns.
  • WIG-Schweißgerät Inverter
  • Brenner a-LTG 1700-UD (4 m)
  • Werkstückleitung (25 mm 2,4 m)
  • Druckminderer Ar/CO2
  • WIG-Ausrüstungskit 1,6 mm im Koffer für a-LTG 1700-UD
  • Schweißhandschuhe
  • Schweißhelm APR 900.
Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-200
Elektroden- Ø (in mm):
1,0-4,0 | 1,5-4,0
Schweißbares Material (WIG):
Stahl, Edelstahl, Kupfer
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-180
Schweißbares Material (Elektrode):
Stahl, Edelstahl
ED bei max. Strom (in %):
0,25
ED 60% (in A):
150
Netzspannung (in V):
230
Maße (LxBxH):
360x130x215
Gewicht (in kg):
6,8
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.212,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,18*
€ 2.770,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.308,31*
€ 2.746,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,39*
€ 2.674,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.216,17*
€ 2.637,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,38*
€ 2.632,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.