Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8538511
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     4030840000000
EAN/GTIN:
     4030839322291
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuh LIVAS black-blue Low ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)




Diese Schuhe sind so leicht – man spürt kaum, dass man hier einen Sicherheitsschuh am Fuß trägt. Kein Wunder, denn bei dieser Schuhserie haben wir uns von Anfang an überlegt: Wie weit können wir beim Thema Leichtigkeit gehen? Und wir haben festgestellt – wir können sehr weit gehen, um leichte Sicherheitsschuhe zu erreichen. Kernpunkt der TRANSFOAMERS Schuhserie ist das spezielle Foaming (=Schaumstoffgemisch) in der Zwischensohle. Dieses besteht aus zwei Schichten: EVA und TPU. Das thermoplastische Polyurethan (TPU) weist ein geringes Gewicht und zugleich eine sehr hohe Knick- und Reißfestigkeit auf. Das leichte EVA Kunststoffmaterial, das auch in vielen Laufschuhen integriert ist, bringt besondere Dämpfungseigenschaften mit, sodass es für leichte Sicherheitsschuhe optimal zum Einsatz kommen kann.




„Weniger Gewicht“ war auch das entscheidende Kriterium bei der Auswahl der weiteren Materialien, die für diese Schuhserie verarbeitet werden. Zum Beispiel ein neues Textilmaterial beim Durchtrittschutz. Das macht den Schuh noch leichter und flexibler – und dabei genauso sicher. Thema Zehenschutzkappe: Bei den Sicherheitsschuhen dieser Schuhserie haben wir uns für eine Carbon-Fiberglas-Kappe entschieden. Natürlich ist diese leichter als zum Beispiel Stahlkappen. Aber sie ist auch leichter als andere Kunststoffkappen – wie etwa eine herkömmliche Fiberglas-Kappe.



Leichte Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe wie unsere TRANSFOAMERS sorgen auch an anstrengenden Tagen für ein angenehmes Tragegefühl. Ihre Flexibilität und Leichtigkeit erleichtern den Arbeitsalltag und sorgen zudem für erhöhte Sicherheit.

Weitere Informationen:
Artikelname:
LIVAS black-blue Low ESD S1P
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Herstellernummer:
720821-43
Größe:
Gr.43
Obermaterial:
Meshmaterial
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Brandsohle:
keine Brandsohle
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Kunststoffkappe
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
Lederfreie Ausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,45*
€ 83,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 83,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,36*
€ 87,22*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 88,31*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 82,41*
€ 102,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,47*
€ 119,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,38*
€ 108,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.