| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8543453 Herst.-Nr.: K77190003 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| DR. HAHN Rollenband KT-RN 3-tlg., SKG RAL 9005 Tiefschwarz Niedrigenergie und hohe Wärmedämmwerte sind die Stichworte, die Hersteller von Türen aus Kunststoffprofilen derzeit bei jedem Produktionsschritt begleiten. Energetisch optimierte Systemprofile mit mehreren Dichtebenen leisten einen Beitrag dazu, dass Kälte draußen und Heizenergie in der Wohnung bleibt. Dieser Entwicklung folgt das 3-teilige Hahn KT-RN, indem es die Dichtung immer unverletzt lässt und trotzdem die begehrte Optik eines schmalen Rollenbandes wahrt. Mit nur 22 mm Banddurchmesser gehört es zu den schlanksten Ausführungen des Marktes. Dabei trägt es je nach Profilsituation bis zu 160 kg. In der Prüfung zum CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 erreichte das Türband die Klasse 14 und ist demnach für Türen mit sehr hoher Belastung ausgelegt. Das aus stranggepresstem Aluminium gefertigte Türband kommt beim Verarbeiter weitestgehend vormontiert an. Es ist ohne Veränderungen DIN links und DIN rechts verwendbar. Mit einer Standard-Variante bedient das KT-RN die meisten gebräuchlichen Profilausführungen mit einem rechtwinkligen Aufdeck von 16,5 bis 26,0 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-tlg. | Kennung: | SKG | Farbe: | RAL 9005 Tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| |