Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROOTS Overall Flamebuster2 Lightweight Coverall Gr. UK52/EU62, royalblau Länge: 31"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8543829
Hersteller:
     ROOTS
Herst.-Nr.:
     RO23095LW-EU62-31"
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzoverall
Lichtbogenschutzoverall
Störlichtbogen Schutzoverall
Störlichtbogenschutzoverall

ROOTS Overall Flamebuster2 Lightweight Coverall Gr. UK52/EU62, royalblau Länge: 31"

Overall Flamebuster 2 Lightweight Coverall royalblau Nr. RO23095LW

80% Baumwolle / 19% Polyester / 1% antistatisch
250 g/m2

EN 13688:2013
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C1 D0 E0 F1
A1 = 50 Waschgänge
EN ISO 11611:2015
A1 A2 Klasse 1
IEC 61482-2:2009
ATPV 6,5 cal/
EN 13034:2005 +
A1:2009 Typ 6

Flammhemmendes retroreflektierendes Klebeband > Bleiben Sie in jeder Situation sichtbar
Vollständig nichtmetallische > Nahezu unzerstörbare Materialien
Zentraler YKK-Reißverschluss > Einfach zu öffnen und zu schließen
2 Brusttaschen mit YKK-Reißverschluss > doppelter Stauraum
2 Gesäßtaschen mit Patte > Mehr Stauraum
2 Seitentaschen mit Hosenzugang > Einfacher Zugriff
Regeltasche am rechten Bein > Immer Platz für ein Lineal
Stifttasche mit Patte am linken Ärmel > Behalten Sie immer einen Stift bei sich
2 Funk- / Gasdetektorschleifen > Halten Sie Ihre Instrumente in Reichweite
Weitere Suchbegriffe: lichtbogen schutzoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.