Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROOTS Winteroverall Flamebuster2 Nordic Padded Coverall Gr. UK46/EU56, royalblau Länge: 29"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8543996
Hersteller:
     ROOTS
Herst.-Nr.:
     RO23096-RL-EU56-29"
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall

ROOTS Winteroverall Flamebuster2 Nordic Padded Coverall Gr. UK46/EU56, royalblau Länge: 29"

Overall Flamebuster 2 Nordic Padded Coverall Nr. RO23096

80% Baumwolle / 19% Polyester / 1% antistatisch
320 g/m2

EN 340:2003
EN 1149-5:2008
EN ISO 11611:2007 A1 Klasse 2
EN ISO 11612:2008 A1 B1 C2 D0 E3 F1 (A1=50 Waschgänge)
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
IEC 61482-2:2009 ATPV 10.2 cal/cm2 Klasse 1
ISO 6330:2012 - 60ºC
ISO 15797:2002 - 75ºC

Flammhemmendes retroreflektierendes Klebeband
Vollständig nichtmetallisch
Zentraler YKK-Reißverschluss
2 Brusttaschen mit YKK-Reißverschluss
2 Gesäßtaschen mit Patte
2 Seitentaschen mit Hosenzugang
Regeltasche am rechten Bein
Stifttasche mit Patte am linken Ärmel
2 Funk- / Gasdetektorschleifen
Knietaschen mit 2 Stufen
Möglichkeit, Schulterpolster zu platzieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.