Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8545241
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1625-36
EAN/GTIN:
     6408487438639
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 1625 E-Sport S3 SRC CI HI Gr.36 (Arbeitsschuh)

Sicherheitsstiefel »JALAS® 1625 E-SPORT«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
• Optimierte Stoßdämpfung
• Gepolsterte Schaftkante
• Wasserabweisend
• Antistatisch
Laufsohle: Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle (ölbeständig)
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC)
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), schutz vor Zehenverletzungen und elektrischer Aufladung, Nageldurchtrittschutz
Farbe: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Modell:
E-Sport
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
S3
Größe:
36EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)| Schaftabschluss (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| beschichtet| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau| rot
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder| Spaltleder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC| HI| CI| M| I| C
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, esd schuhe s3 gr 36, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,64*
€ 84,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 92,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,39*
€ 93,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,65*
€ 94,29*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 101,12*
€ 122,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,24*
€ 145,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,83*
€ 143,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,34*
€ 133,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,67*
€ 130,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.