Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8548324 Herst.-Nr.: 4932492008 EAN/GTIN: 4058546413750 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Bit-Sortiment Bohren & Schrauben, schlagbohrfest SHOCKWAVE, 75-teilig SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | SHOCKWAVE | Beschreibung: | Bit-Set schlagfest | Inhalt: | SHOCKWAVE™ Schrauberbits: 52 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 20 x 50 mm lang 2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ magnetische Steckschlüssel 48 mm lang: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang | Inhalt 2: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,51* | € 42,65* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,66* | € 42,77* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,40* | € 44,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Satz | € 8,50* | ab € 34,39* | € 45,18* | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,31* | € 51,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|