Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTWEST Socken Modaflame SK20, schwarz Gr. 39-43, flammhemmend/antistatisch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PORTWEST PORTWEST Socken Modaflame SK20, schwarz Gr. 39-43, flammhemmend/antistatisch
Artikeldetailsicht PORTWEST PORTWEST Socken Modaflame SK20, schwarz Gr. 39-43, flammhemmend/antistatisch
Artikel-Nr.:
     223-8548402
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     SK20BKR39-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

PORTWEST Socken Modaflame SK20, schwarz Gr. 39-43, flammhemmend/antistatisch

 

 

Normen

 

EN ISO 14116 EN 1149 -5

 

Modaflame™

 

Die Kleidungsstücke können übereinander getragen werden, um einen höheren Schutz gegen Störlichtbögen zu erhalten (-> Arc Thermal Performance Value = ATPV) oder um den Schwellenwert zu erhöhen, wenn das Material aufbricht (Energy Break open threshold = Ebt). Wenn z. B. die Unterkleidung einen Ebt von 4.3 Cal/m2 (bitte prüfen, ob es sich hier um m2 oder cm2 handelt) und ein darüber getragener Overall einen APTV von 13.6 Cal/cm2 erreicht.

 

Flammhemmend

 

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.

 

Funktionen

 

● Steelite™ Howard Sicherheitsschuh S1P

 

● Produktanhänger als

 

Präsentationsunterstützung

 

● CE zertifiziert

 

● Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem

 

Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die

 

ursprüngliche Form bringen. Nicht im

 

Trockner trocknen.

 

● Strickstärke 12 für Formbeständigkeit

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,76*
€ 13,51*
Lager 223
134
pro Paar
€ 8,50*
ab € 9,28*
€ 13,84*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.