| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551621 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501311634 |
| |
|
| | |
| FISKARS Gärtnerspaten rund Xact Xact™ Gärtnerspaten, rund • Kopf aus Borstahl, mit Stahlstiel verschweißt • Extrastarkes, abgerundetes Blatt • Mit rutschfester Trittfläche • An der Kante und an den Seiten geschärft und eignet sich daher ideal für Einfassungen und Bepflanzungen in normalem, grasigem Mutterboden Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1066730 | Länge: | 120 | Gewicht: | 2010 | Herstellerartikelnummer: | 1066730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, fiskars spaten, idealspaten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,53* | € 61,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,36* | € 61,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,94* | € 65,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,69* | € 65,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,21* | € 74,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|