| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551640 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883000372 |
|
|
| | |
| CAB GARDEN Langarm-Astabschneider Premium 1250mm Langarm-Astabschneider Premium • Gehärtete Stahlklinge, antihaftbeschichtet • Oval, matt • Seilzuggriff aus Kunststoff • Innenliegendes Stahl-/Nylonzugseil • Aluminiumrohrstiel • Für Astdicke bis Ø 2,5 cm • Länge: 125 cm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 10536 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,48* | € 45,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,15* | € 50,39* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 43,90* | € 57,47* | | | | | | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 40,28* | € 58,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|