Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH MIG/MAG-Schweißbrenner Performance LMS 400 W L=4,0m / wassergekühlt / Frontend L8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schweißbrenner Performance LMS 400 W L=4,0m / wassergekühlt / Frontend L8
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schweißbrenner Performance LMS 400 W L=4,0m / wassergekühlt / Frontend L8
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schweißbrenner Performance LMS 400 W L=4,0m / wassergekühlt / Frontend L8
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schweißbrenner Performance LMS 400 W L=4,0m / wassergekühlt / Frontend L8
Artikel-Nr.:
     223-8553250
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     480.4000.4
EAN/GTIN:
     4032083217064
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner

LORCH MIG/MAG-Schweißbrenner Performance LMS 400 W L=4,0m / wassergekühlt / Frontend L8

Schweißen in der Spitzen­klasse.
Die besonderen Vorteile und Nutzen des Brenners:
Der neue LMS Performance Brenner ist der Brenner für die Industrie der Zukunft. Er zeichnet sich aus durch perfekte Ergonomie, exzellente Performance, maximale Produktivität und Nachhaltigkeit aufgrund seines reparaturfreundlichen Produktdesigns.

Maximale Produktivität.
Lorch Technologie bis in die Brennerspitze. Das Ergebnis sind top saubere Nähte, kaum Nacharbeit, weniger Kosten für Verschleißteile und Gas, sowie zufriedene, leistungsfähige Schweißer. So bleibt Ihre Schweißfertigung im Fluss und die Kosten sind im Griff.

Kompakte Bauart.
Alles optimiert, um den schlanken Brennergriff zu ermög- lichen. Jeder Profi-Schweißer weiß aus der täglichen Arbeit, wie wichtig das perfekte Handling für ein optimales, ermüdungsfreies Schweißen ist.

Perfekte Stromübertragung.
Im Gegensatz zu herkömmlich konstruierten Brennern, wird der Strom nicht über den Düsenstock bzw. das Gewinde übertragen, sondern primär über den hinteren konischen Bereich der Stromdüse. Dieser liegt passgenau und großflächig im Brennerhals an und sorgt so für einen perfekten, zuverlässigen Stromtransfer über die direkte Kupfer-zu- Kupfer-Verbindung.

Zentrierung des Drahtes.
Durch die spezielle Konstruktion der Kontaktspitzen entsteht ein Drahtricht-Effekt. Dieser wirkt sich erkennbar positiv auf das Schweißergebnis aus, da der erzeugte Lichtbogen deutlich stabiler und ruhiger ist.

Flexibilität.
Das innovative Multi-Kugelgelenk sorgt für maximale Beweglichkeit und erlaubt dem Schweißer müheloses Arbeiten auch in Zwangspositionen.

Perfekte Ergonomie.
Von Profi -Schweißern bestätigt: Die außergewöhnliche Ergonomie des LMS Brenner setzt neue Maßstäbe in der Praxis. Mit diesem perfekt ausbalancierten Brenner geben wir dem Schweißer ein Werkzeug in die Hand, das höchsten ergonomischen Ansprüchen entspricht und hervorragenden Bedienkomfort bietet.

Top ausbalanciert, schlank und ergonomisch geformt
Kompakte Außenmaße durch optimal integrierte Powermaster- Fernregel-Elektronik
Hervorragender Grip dank Haltenoppen und 2K-Softbereichen
Optimales Handling dank störkonturarmer Formgebung und hoher Flexibilität des Multi-Kugelgelenks

Exzellente Performance.
Mit dem LMS holen Sie das Beste aus Ihrer Lorch Anlage. Saubere und konstante Schweißergebnisse sind ab jetzt auch bei Aluminium oder Edelstahl selbstverständlich. Denn unser Anspruch ist Ihre perfekte Schweißnaht.

Optimal ausgelegt für das Pulsschweißen
Extrem stabiler und ruhiger Lichtbogen
Innovative Stromdüsen-Kühlung
Perfekte Gas-Abdeckung
Minimierte Anlauffarben bei Edelstahl
Sauberer Nähte (wenig Schmauch) bei Aluminium
Optimaler Stromübergang von der Kontaktspitze auf den Draht


Nachhaltiges Schweißen.
Nachhaltigkeit beginnt für uns schon beim Produktdesign. Der Brenner ist reparaturfreundlich gebaut und sämtliche Bauteile und Verschleißteile zeugen von höchster Qualität. Das gesamte Brennersystem ist darauf ausgelegt die thermische Belastung zu reduzieren. Dies resultiert in einer signifikant längeren Lebensdauer der Verschleißteile. Die umweltfreundliche Verpackung versteht sich fast von selbst.

Reduzierter Verschleiß heißt Ressourcen schonen.
Die spezielle Konstruktion von Stromdüse und deren Aufnahme
wirkt der Bildung von Mikro-Lichtbögen im Innenkontaktrohr effektiv entgegen
sorgt für eine massive Verbesserung des Stromübergangs vom Brennerhals auf die Kontaktspitze
erzeugt eine zusätzliche Kühlung der Stromdüse
führt zu einem geringeren Verbrauch an Verschleißteilen durch reduzierte thermische Belastung
Zusätzlich legt die separate Gaszufuhr durch den Brenner die Grundlage für geringeren Schutzgasverbrauch und niedrigere Kosten
Reparaturfreundliche Konstruktion
Umweltfreundliche Verpackung
Weitere Informationen:
Kühlart:
wassergekühlt
Kühlsystem:
2-Kreis
Belastung Puls M 21 Mischgas (in A):
400
Einschaltdauer (in %):
100
Schweißbare Drähte (in mm):
0,8-1,6
Serienausstattung für Draht:
1,0 Stahl
Brenneranschluss:
Euro-ZA
Verschleißteil-Zuordnung:
L8
Norm:
EN 60974-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,30*
€ 735,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,45*
€ 722,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,66*
€ 652,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.