Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet
Artikel-Nr.:
     223-8553772
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569884280

BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 4,99mm, BPK-beschichtet

HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch

Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm).

Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,99 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø h6:
4 mm
Schneidenanzahl:
4 Stück
Auskraglänge:
22 mm
Nutzlänge:
19
Schaftlänge:
28
Stahl:
160 | 140 | 100
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
100
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
31174805
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 113,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 113,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,07*
€ 114,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,34*
€ 114,50*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 156,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.