Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Frässtift HM KEL 1020 Aluminium 6mm 10x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Frässtift HM KEL 1020 Aluminium 6mm 10x20mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Frässtift HM KEL 1020 Aluminium 6mm 10x20mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Frässtift HM KEL 1020 Aluminium 6mm 10x20mm
Artikel-Nr.:
     223-8553906
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784638760
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

FORMAT Frässtift HM KEL 1020 Aluminium 6mm 10x20mm

Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung Alu

Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.

Rundkegelform KEL
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Form:
KEL 1020
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Winkel:
14 °
Radius:
2,9 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Kunststoff/GFK:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784638760
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,04*
€ 22,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 22,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,21*
€ 22,52*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 16,56*
€ 23,38*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 18,20*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.