| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8554196 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054631059810 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-160 CP32 Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO P 3 µm, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/HPD/HPDD (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 2-20 mm | SK: | 40 | Spannzange: | GERC32-HP/HPD/HPDD/GBD | Spannmutter: | HPC32 | A: | 160 mm | D: | 50 mm | E: | 135 mm | G: | 42-70 mm | H: | 28-55 mm | Herstellerartikelnummer: | 44614001600 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,58* | € 218,85* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,54* | € 219,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,59* | € 224,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|