Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Artikel-Nr.:
     223-8554475
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054631063985
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FAHRION Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5

Handspannfutter HSPF 40

Ausführung: Basisfutter mit genau angepasstem Zwischenflansch mit Kurzkegel DIN 55027/ISO 702/III. Größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern.

Anwendung: Konventionelle und CNC-Maschinen, z. B. zum Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen. Ideal für Kleinserien.

Lieferumfang: Sicherheitsschlüssel, Stehbolzen und Bundmuttern.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-42 mm
Kurzkegel:
5
D:
90 mm
D1:
167 mm
D2:
133,4 mm
L:
127 mm
Spannzange:
173E*, 780E*
Herstellerartikelnummer:
7124500
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.069,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,96*
€ 2.564,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,28*
€ 2.548,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.098,31*
€ 2.496,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,65*
€ 2.470,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,71*
€ 2.462,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.