Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm Ratschenschlüssel gerade 11mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm Ratschenschlüssel gerade 11mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm Ratschenschlüssel gerade 11mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm Ratschenschlüssel gerade 11mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm Ratschenschlüssel gerade 11mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8554804
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754281893
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

STAHLWILLE Ratschenschlüssel, gerade 11mm

  • Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72
Arbeitswinkel:
5 °
Breite mm (b):
20 mm
Durchmesser:
22,0 mm
Länge mm (L):
165 mm
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Gewicht:
69 g
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 13,66*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,84*
€ 13,72*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 14,27*
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 14,28*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 12,54*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.