Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555029 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030618312536 |
| |
|
| | |
| HALDER Schonhammer Supercraft, rückschlagfrei 30mm, 1 abgerundeter Kopf Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit lackiertem Hickorystiel. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau. Mit einem zylindrischen und einem abgerundeten Schlagkopf. nein Gefahrenhinweise: nein nein nein nein nein nein Gefahrenhinweise: nein nein nein nein nein Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 30 mm | Kopflänge: | 110 mm | Gesamtlänge: | 330 mm | Gewicht: | 460 g | Herstellerartikelnummer: | 3366.230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,79* | € 21,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,79* | € 21,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,93* | € 21,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,49* | € 22,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,41* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|