| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8555478 Herst.-Nr.: 204152-36 EAN/GTIN: 4030839284445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELTEN Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN Yellow Sole ESD Level 3 Gr.36 ARTISAN EINLEGESOHLE: OPTIMALE PASSFORM FÜR JEDEN FUS Die ganzflächige ARTISAN Einlegesohle in drei Ausführungen sorgt für die perfekte Passform unterschiedlicher Fußtypen, sowohl für Damen als auch für Herren. Die ARTISAN Yellow Sole ESD mit gelber Sohle für Damenmodelle und die ARTISAN Sole ESD mit roter Sohle für Herrenmodelle sind dank ihrer ESD-Fähigkeit für Arbeiten in elektrostatisch sensiblen Bereichen geeignet. Außerdem sorgt eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für das optimale Fußklima. DIE DREI VERSCHIEDENEN LEVEL DER EINLEGESOHLE: ARTISAN Sole ESD Level 1: Kräftigere Füße brauchen mehr Platz im Schuh. Dieser kann durch die Level 1 Sohle erzeugt werden. ARTISAN Sole ESD Level 2: Komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße. ARTISAN Sole ESD Level 3: Schlanke Füße haben bei gängigen Einlegesohlen oft zu viel Platz im Schuh und keinen Halt. Die Level 3 Sohle sorgt für effektive Stoßdämpfung und gute Passform. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelgruppe: | ELTEN ACCESSORIES | Gewicht: | 66gr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,95* | € 8,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,19* | € 9,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 7,36* | € 10,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|