Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOWA Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-grey Low S3 CI Gr.40 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOWA LOWA Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-grey Low S3 CI Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LOWA LOWA Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-grey Low S3 CI Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8555846
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     5430-40
EAN/GTIN:
     4063606279153
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LOWA Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-grey Low S3 CI Gr.40 (Arbeitsschuh)





Qualität und Passform haben bei LOWA schon immer oberste Priorität. Neben der permanenten Optimierung von Technik, Funktion und Design ist der Standort Deutschland ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ein Schuh wird erst zum LOWA, wenn er bis ins letzte Detail perfekt ist. Um die notwendigen „Kleinigkeiten“ herauszuarbeiten und zu verstehen, setzen wir auf innovative und motivierte Mitarbeiter, welche die LOWA Produktphilosophie leben. Auch bei Kooperationen legen wir größten Wert auf kompetente Partner, die in ihrem Segment führend sind. Der niederrheinische Sicherheitsschuhhersteller ELTEN kann auf mehr als 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und gilt als Technologieführer der Branche. Mit der LOWA Work Collection beweisen wir einmal mehr, dass wir die Bedürfnisse der Schuhträger bis ins Detail verstanden haben. Überzeugen Sie sich selbst.

Weitere Informationen:
Artikelname:
LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
LOWA Work Collection
Herstellernummer:
5430-40
Größe:
Gr.40
Obermaterial:
Hydrophobiertes Textilmaterial
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
keine Brandsohle
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Spitzenschutz:
TPU Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
Lederfreie Ausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 102,80*
€ 127,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 127,88*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 130,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 138,96*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 124,63*
€ 153,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,70*
€ 182,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,57*
€ 179,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,04*
€ 160,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,63*
€ 148,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.