Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Automatik Schweißerhelm APR 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Automatik Schweißerhelm APR 900
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Automatik Schweißerhelm APR 900
Artikel-Nr.:
     223-8557147
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     553.1100.0
EAN/GTIN:
     4032083208161
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

LORCH Automatik Schweißerhelm APR 900

Der Schweißhelm APR 900 bietet mit ihrem innovativen Design optimalen Schweißkomfort und schützen beim Schweißen, Schneiden und Schleifen zuverlässig! Die High-End Blendschutzkassette gewährleistet eine farbechte kristallklare Sicht. Durch die verfügbaren Schutzstufen 3 - 14 ist es dem Schweißer möglich alle gängigen Verfahren zu verwenden. Die von außen einsetzbare Vorsatzscheibe kann mittels einfachem Verschlussmechanismus ausgetauscht werden. Das bequeme Kopfband sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort. Doch das ist längst nicht alles.

Sicherheit

In jeder Blickrichtung, ob über-Kopf, liegend oder seitlich und bei allen Schweißverfahren. Mit zuverlässiger Abdunkelung genau nach Ihrem Geschmack.

Langlebigkeit

und Robustheit sind im Schweißeralltag gefordert. Wenn das Helmdesign auch noch cool ist und einen gut aussehen lässt, dann umso besser.

Durchblick

Ein perfekter Blick auf das Schweißergebnis benötigt ein großes Sichtfeld, ideale Farbwiedergabe und zuverlässige Verschlussgeschwindigkeit der Blendschutzkassette.

Ergonomie

Ausbalanciert, mit perfektem Sitz und Anpassungsmöglichkeiten für ermüdungsfreies Schweißen, auch über längere Zeit.

Flexibilität.

Einfacher Tausch von Verschleißteilen, Anpassbarkeit der optischen Darstellung an persönlichen Vorlieben und Erweiterung um zahlreiches Zubehör – von Brustschutz bis Nackenschutz.

Weitere Informationen:
Hellstufe:
DIN 3
Dunkelstufe:
DIN 5-8 (Schneiden)  9-14 (variabel)
Farbechte Sicht:
ja
Sichtfeld:
98 x 62 mm
Gewicht:
650 g
EN 379 Klassifizierung:
1/1/1/1
Lichtbogensensoren:
4
Externer Schleifmodusschalter:
ja
geeignet für WIG-Anwendungen:
> 2 Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.