| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8559004 Herst.-Nr.: 5108-41 EAN/GTIN: 4031301054887 |
| |
|
| | |
| RUNNEX Sicherheitshalbschuh SportStar 5108 ESD S1P Gr.41 (Arbeitsschuh) - Der RUNNEX® SportStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit ist sportiv
- modisch
- und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh. Modernes
- sportliches Styling
- ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der PU-Laufsohle und der RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs.
Der RUNNEX® SportStar Artikel 5108 vermittelt ein angenehmes - entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller
- passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48.
- Obermaterial: Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Kappen- und Fersenschutz
- Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
- Sohle: farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- Dämpfung: RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle
- Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection
- Durchtritthemmung: metallfrei
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
- Industrie
- Handwerk
- Lager
- Logistik
- Trockenbereiche
- ESD-Arbeitsplätze
- EN 20345:2011 S1P
- EN 61340-4-3:2001
Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 5108-41 | Größe: | 41 | Marke: | RUNNEX® | Farbe: | schwarz/grau | Material: | Obermaterial: Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Kappen- und Fersenschutz Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch Sohle: farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle Dämpfung: RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection Durchtritthemmung: metallfrei Fußbett: ganzflächige Einlegesohle | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze | Norm: | EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,59* | € 44,37* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,79* | € 44,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,32* | € 46,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,23* | € 46,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 40,52* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|