| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8559040 Herst.-Nr.: 5111-43 EAN/GTIN: 4062899055499 |
| |
|
| | |
| RUNNEX Sicherheitshalbschuh SportStar 5111 S1 Gr.43 (Arbeitsschuh) - RUNNEX® präsentiert einen völlig neuen Sicherheitsschuh in der SportStar Serie im Sock Sneaker Design. Die Socken-Konstruktion bei dem SportStar S1-Halbschuh stellt einen sehr relevanten und zeitgemäßen Look dar
- doch auch Geschmeidigkeit
- Komfort und die Passform erreichen hier eine neue Dimension. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Besätzen und das druckfreie
- elastische Bündchen sorgen für perfekte Bewegungsfreiheit. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs.
Der RUNNEX® SportStar Artikel 5111 vermittelt ein angenehmes - entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller
- passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48.
Die metallfreien Sock Sneaker der Sicherheitskategorie S1 sind in zwei Farben verfügbar.
- Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU- Besätze, druckfreies, elastisches Bündchen für perfekte Bewegungsfreiheit.
- Futter: RUNNEX® AIRSTREAM –Funktionsfutter
- Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
- Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
- Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
- Plus: metallfrei
- Industrie
- Handwerk
- Lager
- Logistik
- Trockenbereiche
Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 5111-43 | Größe: | 43 | Marke: | RUNNEX® | Farbe: | schwarz/weiß | Material: | Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU- Besätze, druckfreies, elastisches Bündchen für perfekte Bewegungsfreiheit. Futter: RUNNEX® AIRSTREAM -Funktionsfutter Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection Fußbett: ganzflächige Einlegesohle Plus: metallfrei | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche | Norm: | EN 20345:2011 S1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheits-halbschuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,62* | € 47,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,53* | € 48,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,50* | € 49,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,24* | € 56,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|