Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RUNNEX RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht RUNNEX RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht RUNNEX RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht RUNNEX RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht RUNNEX RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8559246
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5200-41
EAN/GTIN:
     4031301021070
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5200 S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)

  • Der RUNNEX® TeamStars S2-Halbschuh beweist
  • dass Sicherheit gut aussieht. Modernes Styling
  • ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die hochwertigen Nubukleder sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs.
    Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5200 vermittelt ein angenehmes
  • entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller
  • passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen zertifiziert.
  • Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
  • Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
  • Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
  • Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection
  • Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
  • Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten
  • 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
  • Industrie
  • Handwerk
  • Innen- und Außenbereiche
  • EN 20345:2011 S2
  • DGUV112-191
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
5200-41
Größe:
41
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau/blau
Material:
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection Fußbett: ganzflächige Einlegesohle Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Norm:
EN 20345:2011 S2, DGUV112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,02*
€ 60,08*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 43,51*
€ 60,15*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 51,68*
€ 69,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.