| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8559273 Herst.-Nr.: 5204-42 EAN/GTIN: 4031301027706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUNNEX Sicherheitshalbschuh TeamStar 5204 ESD S2 Gr.42 (Arbeitsschuh) - Der RUNNEX® TeamStars S2-Halbschuh mit ESD-fähigkeit beweist
- dass Sicherheit gut aussieht. Modernes Styling
- ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die hochwertigen Nubukleder sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs.
Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5204 vermittelt ein angenehmes - entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller
- passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-52 und sind für orthopädische Einlagen zertifiziert.
- Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
- Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
- Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
- Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten
- 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
- Industrie
- Handwerk
- ESD-Arbeitsplätze
- Innen- und Außenbereiche
- EN 20345:2011 S2
- EN 61340-5-1:2016
- DGUV112-191
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 5204-42 | Größe: | 42 | Marke: | RUNNEX® | Farbe: | schwarz/grau/orange | Material: | Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection Fußbett: ganzflächige Einlegesohle Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche | Norm: | EN 20345:2011 S2, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,27* | € 60,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 44,34* | € 60,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 46,56* | € 62,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 53,60* | € 71,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|