Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Stahlbehälter GR.2 GRÜN VERZINKT mm, B=140 T=230 H=130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Stahlbehälter GR.2 GRÜN VERZINKT mm, B=140 T=230 H=130
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Stahlbehälter GR.2 GRÜN VERZINKT mm, B=140 T=230 H=130
Artikel-Nr.:
     223-8564409
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8052787280894
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

CAB BETRIEB Stahlbehälter GR.2 GRÜN VERZINKT mm, B=140 T=230 H=130

Sichtlagerkasten Typ FLS

• Stapelbarer Metall-Rechteckbehälter
• Für die Lagerung und Organisation von Industriematerial
Weitere Informationen:
Typ:
GR. 2
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Standard
Maße B x T x H:
140 x 230 x 130 mm
Fassungsvermögen:
3,8 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.