Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOCKERS Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8566495
Hersteller:
     DOCKERS
Herst.-Nr.:
     D0005-000-46
EAN/GTIN:
     5404034500355
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DOCKERS Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)

 

  • Serie: Der Schuh gehört zur Heavy-Duty-Serie von Dockers, was bedeutet, dass er speziell für den Einsatz in robusten Arbeitsumgebungen konzipiert ist. Er bietet eine erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung.

  • Form: Der Schuh hat eine niedrige Form, die eine größere Bewegungsfreiheit und Flexibilität bietet. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie Aktivitäten ausführen, die eine gute Mobilität erfordern.

  • Norm: Der Schuh entspricht der Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD WR HRO. Diese Norm stellt sicher, dass der Schuh die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllt und Schutz vor verschiedenen Risiken bietet.

  • Obermaterial: Der Schuh besteht aus einer Kombination von Nubukleder, Mesh und Nylon. Diese Materialien bieten eine gute Kombination aus Haltbarkeit und Atmungsaktivität.

  • Innenfutter: Der Schuh ist mit einer Hydroguard Waterproof Membrane ausgestattet, die eine wasserdichte Barriere bildet. Dies hält Ihre Füße trocken und geschützt, selbst in feuchten Arbeitsumgebungen.

  • Einlegesohle: Der Schuh verfügt über eine Hi-Poly Foam Einlegesohle, die Polsterung und Komfort bietet. Sie absorbiert Stöße und reduziert die Belastung auf Ihre Füße, was den Tragekomfort erhöht.

  • Zwischensohle: Der Schuh hat eine EVA/RUBBER Zwischensohle, die zusätzliche Dämpfung und Unterstützung bietet. Sie verbessert die Stoßabsorption und verringert die Ermüdung der Füße bei langen Arbeitstagen.

  • Schutzkappe: Der Schuh ist mit einer Kunststoffkappe als Zehenschutz ausgestattet. Diese Kappe schützt Ihre Zehen vor Stößen und Druckeinwirkungen, beispielsweise durch herabfallende Gegenstände.

  • Durchtritthemmung: Der Schuh verfügt über eine PEP-Composite Einlegesohle, die als Durchtritthemmung dient. Sie schützt Ihre Füße vor scharfen Gegenständen, die durch die Sohle dringen könnten.

 

Der Dockers Sicherheitshalbschuh Sprinter Low S3 bietet eine Kombination aus Schutz, Komfort und Haltbarkeit in einem halbhohen Design. Er eignet sich besonders gut für Arbeitsumgebungen, in denen Flexibilität und Bewegungsfreiheit erforderlich sind, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten.

Weitere Informationen:
Serie:
Heavy Duty
Form:
Low
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD WR HRO
Grösse:
Gr.46
Obermaterial:
Nubuck Leather+Mesh,Full Grain Nubuck Leather,Mesh Nylon
Innenfutter:
Hydroguard Waterproof Membrane
Einlegesohle:
Hi-Poly Foam
Laufsohle:
EVA/RUBBER
Schutzkappe:
Kunststoffkappe
Durchtritthemmung:
PEP-Composite insert plate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 84,51*
€ 108,42*
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 136,39*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,42*
€ 129,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,51*
€ 100,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.