Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOCKERS Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 Gr.42 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht DOCKERS DOCKERS Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8566584
Hersteller:
     DOCKERS
Herst.-Nr.:
     D0019-000-42
EAN/GTIN:
     5404034500690
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DOCKERS Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 Gr.42 (Arbeitsschuh)

 

  • Serie: Der Schuh gehört zur Industry-Serie von Dockers und ist speziell für den Einsatz in industriellen Arbeitsbereichen konzipiert. Er bietet eine robuste Konstruktion und hohe Sicherheitsstandards.

  • Form: Der Schuh hat eine niedrige Form, die eine gute Bewegungsfreiheit und Flexibilität bietet. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie Aktivitäten ausführen, die eine gute Mobilität erfordern.

  • Norm: Der Schuh entspricht der Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD. Diese Norm stellt sicher, dass der Schuh die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllt und Schutz vor verschiedenen Risiken bietet.

  • Obermaterial: Der Schuh besteht aus hochwertigem Nubukleder und Vollnarbenleder, die eine hervorragende Haltbarkeit und Abriebfestigkeit bieten. Das Obermaterial schützt Ihre Füße vor äußeren Einflüssen und sorgt für Langlebigkeit des Schuhs.

  • Innenfutter: Der Schuh ist mit einem Sandwich-Mesh-Innenfutter ausgestattet. Dieses Material bietet Atmungsaktivität und Komfort, indem es Feuchtigkeit ableitet und Ihre Füße angenehm trocken hält.

  • Einlegesohle: Der Schuh verfügt über eine Hi-Poly Foam Einlegesohle, die Polsterung und Komfort bietet. Sie absorbiert Stöße und reduziert die Belastung auf Ihre Füße, was den Tragekomfort erhöht.

  • Laufsohle: Die Laufsohle besteht aus PU/PU (Dual Density), was eine gute Stoßdämpfung, Flexibilität und Rutschfestigkeit auf verschiedenen Oberflächen bietet. Sie sorgt für einen sicheren Halt und reduziert das Risiko von Stürzen und Unfällen.

  • Schutzkappe: Der Schuh ist mit einer Kunststoffkappe als Zehenschutz ausgestattet. Diese Kappe schützt Ihre Zehen vor Stößen und Druckeinwirkung, zum Beispiel durch herabfallende Gegenstände.

  • Durchtritthemmung: Der Schuh verfügt über ein Anti-perforation non-woven Fabric, das als Durchtritthemmung dient. Es schützt Ihre Füße vor scharfen Gegenständen, die durch die Sohle dringen könnten.

 

Der Dockers Sicherheitshalbschuh Magic Low S3 bietet eine Kombination aus Strapazierfähigkeit, Komfort und Sicherheit. Er eignet sich ideal für industrielle Arbeitsumgebungen, in denen ein zuverlässiger Schutz vor Gefahren und eine hohe Haltbarkeit erforderlich sind. Mit seinem strapazierfähigen Obermaterial, dem atmungsaktiven Innenfutter und der rutschfesten Laufsohle bietet er Ihnen den Schutz und Komfort, den Sie während Ihrer Arbeit benötigen.

Weitere Informationen:
Serie:
Industry
Form:
Low
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Grösse:
Gr.42
Obermaterial:
Nubuck Leather,Full Grain Nubuck Leather
Innenfutter:
Sandwich Mesh
Einlegesohle:
Hi-Poly Foam
Laufsohle:
PU/PU (Dual Density)
Schutzkappe:
Kunststoffkappe
Durchtritthemmung:
Anti-perforation non-woven fabric
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.