Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP
Artikel-Nr.:
     223-8567258
Hersteller:
     Dr. Hahn
Herst.-Nr.:
     P4809VF00
EAN/GTIN:
     4030778143292

DR. HAHN Haustürband KT-N 6R FIX Aufdeck 18-23 mm TitanP

HAHN KT-N FIX 6R – MODERNES DESIGN MIT ZUVERLÄSSIGER TECHNIK

Die Hahn KT-N 6R Premium-Türbänder unter­strei­chen durch ihre de­zen­te Ge­stal­tung die Schön­heit at­trak­ti­ver Türen und über­zeu­gen durch erst­klas­sig ef­fi­zi­en­te Mon­ta­ge­tech­nik. Bän­der der Serie er­reich­ten im Rahmen der Prü­fun­gen gemäß EN 1935:2002 für das CE-Zei­chen die Band­klas­se 14 für sehr hohe Belastungen und dür­fen auch an Flucht­weg­tü­ren ein­ge­setzt wer­den. Selbst auf Türen mit hohen Wär­me­dämm­kam­mern ist ein fes­ter Sitz ga­ran­tiert. Diese Tür­bän­der be­we­gen Flü­gel bis 160 kg Ge­wicht – je nach Aus­füh­rung der Pro­fi­le. Alle Jus­tier­ar­bei­ten vor Ort sind von einer Per­son ohne An- und Aus­he­ben des Tür­flü­gels zu be­werk­stel­li­gen. So wie es sich in der Pra­xis längst be­währt hat, sind die Bänder des KT-Systems® stu­fen­los in sechs Rich­tun­gen zu ver­stel­len."

Weitere Informationen:
Farbe:
Titan
Farbe Kunststoffteile:
schwarz
Farbton:
silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seitenverstellung min.:
- 5 mm
Seitenverstellung max.:
+ 5 mm
Höhenverstellung min.:
- 3 mm
Höhenverstellung max.:
+ 4 mm
Andruckverstellung max.:
innerhalb des Aufdeckbereichs - 0,5 Reserve
Andruckverstellung min.:
innerhalb des Aufdeckbereichs + 0,5 Reserve
Verstellbar:
6 Richtungen
Tragkraft:
160 kg
Lagerstelle:
wartungsfrei
Befestigungsart:
Hahn_KT-Fix
Ausführung Band:
2-teilig
Basis:
Universalband
Türwerkstoff:
Kunststoff
Aufdeck min.:
18 mm
Aufdeck max.:
23 mm
Ausführung:
2-teilig
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Feuerbeständigkeit:
Klasse 0
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 4
Bandklasse:
Klasse 14
CE-Klassifikation:
477014114
Lieferumfang:
komplett
Einsatzbereich:
Türen aus Kunststoffprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau: Haupteingangstüren, Nebeneingangstüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungsabschlusstüren
Gefahrengut:
02
Material:
strangepresstes Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 48 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.