| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8567829 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7330948018540 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben SS-254 NL14 (Pack a 4 Stück) NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO® • Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: | | Nenngröße: | NL14 | Schraubengröße metrisch: | M14 | Schraubengröße UNC: | 9/16 | d1: | 15,2 | d2: | 23,0 | T: | 3,0 | Inhalt: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 13,66* | € 18,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 13,70* | € 18,80* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 15,81* | € 21,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 15,84* | € 21,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 16,54* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|