Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB GARDEN Gartenwagen GGW 120 55l Wanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Gartenwagen GGW 120 55l Wanne
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Gartenwagen GGW 120 55l Wanne
Artikel-Nr.:
     223-8568041
Hersteller:
     CAB GARDEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015671574466

CAB GARDEN Gartenwagen GGW 120 55l Wanne

Gartenwagen GGW 120

• Güter bis zu 120 kg
• Kugelgelagerte luftbereifte Räder
• Stabile Konstruktion
• Wanne 55 l
• Kippfunktion
Lieferung direkt vom Hersteller. ! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. !
Weitere Informationen:
Volumen Mulde:
55
max. Zuladung:
120
max. Zuladung beim Kippen:
60
Reifengröße:
10 x 3.00 - 4 ''
Höhe mit Griff:
870
Maße L x B x H:
980 x 485 x 880
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,07*
€ 74,40*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 58,11*
€ 74,81*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.